EATON - XVTL Ajtó, klímához kivágással, IP55 SN038390 - 119981
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Szélesség - 627.5 mm
Mélység - 35 mm
Magasság - 1740 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081178216
Sonepar cikkszám
SN038390
Gyártói cikkszám
119981
Gyártói típuskód
XVTL-D/AC300-12-18-L
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Szélesség:
627.5 mm
Mélység:
35 mm
Magasság:
1740 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Master/Slave funkció:
Nem
Hűtési teljesítmény 35°C-on használva:
0 W
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klíma ajtó (kapcsolószekrény) ; XVTL Ajtó, klímához kivágással, IP55