Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - XVTL Ajtó, teli, IP55,SzxMa=1000x1600 SN037685 - 114639

EATON
MásolásMásolás
EATON - XVTL Ajtó, teli, IP55,SzxMa=1000x1600 SN037685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ütköző ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 493 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081140398

Sonepar cikkszám

SN037685

Gyártói cikkszám

114639

Gyártói típuskód

XVTL-D-10-16-R

Kivitel:

ütköző ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

493 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1540 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

40 mm

EMC változat:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; XVTL Ajtó, teli, IP55,SzxMa=1000x1600