EATON - XVTL elválasztó lemez 1600/300 SN037728 - 114735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 190 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081141357
Sonepar cikkszám
SN037728
Gyártói cikkszám
114735
Gyártói típuskód
XLSPP163
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
190 mm
Szín:
szürke
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen