Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XVTL Hátfal, IP40,SzxMa=1200x1800 SN037862 - 116199

MásolásMásolás
EATON - XVTL Hátfal, IP40,SzxMa=1200x1800 SN037862

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 1800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081159383

Sonepar cikkszám

SN037862

Gyártói cikkszám

116199

Gyártói típuskód

XVTL-R-12/18

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Anyag:

acél

Szekrénymélységhez alkalmas:

1800 mm

Szélesség:

1120 mm

Magasság:

25 mm

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

Magasságegységek száma (HE):

0

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; XVTL Hátfal, IP40,SzxMa=1200x1800