Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XVTL Hátfal, IP40,SzxMa=600x1400 SN037856 - 116188

MásolásMásolás
EATON - XVTL Hátfal, IP40,SzxMa=600x1400 SN037856

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 1400 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081159277

Sonepar cikkszám

SN037856

Gyártói cikkszám

116188

Gyártói típuskód

XVTL-R-6/14

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

1400 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Szélesség:

520 mm

Magasság:

25 mm

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; XVTL Hátfal, IP40,SzxMa=600x1400