Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XVTL Hátfal, IP55,SzxMa=425x1600 SN037737 - 114751

EATON
MásolásMásolás
EATON - XVTL Hátfal, IP55,SzxMa=425x1600 SN037737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 1600 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081141517

Sonepar cikkszám

SN037737

Gyártói cikkszám

114751

Gyártói típuskód

XLSR5164

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

1600 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Szélesség:

345 mm

Magasság:

25 mm

Raszterméret:

25 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; XVTL Hátfal, IP55,SzxMa=425x1600