EATON - XVTL Hátfal, IP55,SzxMa=600x1400 SN037738 - 114752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081141524
Sonepar cikkszám
SN037738
Gyártói cikkszám
114752
Gyártói típuskód
XLSR5146
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
520 mm
Magasság:
25 mm
Raszterméret:
25 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; XVTL Hátfal, IP55,SzxMa=600x1400