EATON - XVTL Hátfal, IP55,SzxMa=1000x1600 SN037741 - 114757
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081141579
Sonepar cikkszám
SN037741
Gyártói cikkszám
114757
Gyártói típuskód
XLSR51610
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
920 mm
Magasság:
25 mm
Raszterméret:
25 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; XVTL Hátfal, IP55,SzxMa=1000x1600