EATON - XVTL Hátfal, IP55,SzxMa=800x1600 SN037740 - 114755
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081141555
Sonepar cikkszám
SN037740
Gyártói cikkszám
114755
Gyártói típuskód
XLSR5168
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
720 mm
Magasság:
25 mm
Raszterméret:
25 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; XVTL Hátfal, IP55,SzxMa=800x1600