EATON - XVTL IP40 sorolható elosztó 1800/600/600 SN037565 - 114402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 6
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081138029
Sonepar cikkszám
SN037565
Gyártói cikkszám
114402
Gyártói típuskód
XVTL-BF-6/6/18
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
6
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Frontlap mérete:
66X66 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen