EATON - XVTL IP55 F3A kábelátvezetőhöz tetőlemez 1000/300 SN037719 - 114693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 950 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081140930
Sonepar cikkszám
SN037719
Gyártói cikkszám
114693
Gyártói típuskód
XLST5F103
Szélesség:
200 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
950 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; XVTL IP55 F3A kábelátvezetőhöz tetőlemez 1000/300