EATON - XVTL IP55 F3A kábelátvezetőhöz tetőlemez 600/500 SN037717 - 114690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 250 A
Névleges feszültség - 380-440 V
Névleges hibaáram - 0.03-1 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081140909
Sonepar cikkszám
SN037717
Gyártói cikkszám
114690
Gyártói típuskód
XLST5F65
Névleges áram:
250 A
Névleges feszültség:
380-440 V
Névleges hibaáram:
0.03-1 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
2000 ms
Késleltetési idő beállítható:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
8 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C