EATON - XVTL IP55 sorolható elosztó 1800/600/600 szer.lapp SN037638 - 114567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség típusa - AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 161-500 V
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő - 0.5 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081139675
Sonepar cikkszám
SN037638
Gyártói cikkszám
114567
Gyártói típuskód
XVTL-MP/BX/IC-6/6/18
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
161-500 V
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
161-500 V
Szélesség:
52 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
161-500 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
161-500 V
Névleges kapcsolóáram:
8 A