Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XVTL IP55 sorolható elosztó 2000/1000/300 szer.lap SN037666 - 114595

EATON
MásolásMásolás
EATON - XVTL IP55 sorolható elosztó 2000/1000/300 szer.lap SN037666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 308.5 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 1000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

291 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081139958

Sonepar cikkszám

SN037666

Gyártói cikkszám

114595

Gyártói típuskód

XVTL-MP/BX/IC-10/3/20

Szélesség:

308.5 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Mélység:

1000 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

438.706 W

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Nem

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

5000 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

1000 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

4000 N

Kikönnyítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; XVTL IP55 sorolható elosztó 2000/1000/300 szer.lap