EATON - XVTL IZM26 beépítő tálca 400 SN039859 - 132964
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 115 mm
Szélesség - 370 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081298754
Sonepar cikkszám
SN039859
Gyártói cikkszám
132964
Gyártói típuskód
XVTL-IZM26-4
Anyag:
acél
Magasság:
115 mm
Szélesség:
370 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; XVTL IZM26 beépítő tálca 400