EATON - XVTL IZMX40 beépítő tálca 600 SN042670 - 167564
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 115 mm
Szélesség - 370 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081640539
Sonepar cikkszám
SN042670
Gyártói cikkszám
167564
Gyártói típuskód
XVTL-IZMX40-06
Anyag:
acél
Magasság:
115 mm
Szélesség:
370 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; XVTL IZMX40 beépítő tálca 600