Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XVTL kábelmegfogósín tartó lábazatba mé=500 SN037931 - 116556

EATON
MásolásMásolás
EATON - XVTL kábelmegfogósín tartó lábazatba mé=500 SN037931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 50 mm

  • Szín - egyéb

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081162987

Sonepar cikkszám

SN037931

Gyártói cikkszám

116556

Gyártói típuskód

XVTL-SO/AT-5

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

50 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

50 mm

Mélység:

260 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

100 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; XVTL kábelmegfogósín tartó lábazatba mé=500