EATON - XVTL kábelmegfogósín tartó lábazatba mé=300 SN037930 - 116554
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 50 mm
Szín - egyéb
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081162963
Sonepar cikkszám
SN037930
Gyártói cikkszám
116554
Gyártói típuskód
XVTL-SO/AT-3
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
50 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
50 mm
Mélység:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
100 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; XVTL kábelmegfogósín tartó lábazatba mé=300