EATON - XVTL lábazat homlokelem 100/850 SN041437 - 143276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081399406
Sonepar cikkszám
SN041437
Gyártói cikkszám
143276
Gyártói típuskód
XVTL-SO100/F-85
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; XVTL lábazat homlokelem 100/850