EATON - XVTL lábazat komplett ma=100 SZ=425 mé=500 SN037915 - 116539
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 425 mm
Szín - szürke
Magasság - 99 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081162819
Sonepar cikkszám
SN037915
Gyártói cikkszám
116539
Gyártói típuskód
XLSPH145
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
425 mm
Szín:
szürke
Magasság:
99 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; XVTL lábazat komplett ma=100 SZ=425 mé=500