Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XVTL lábazat komplett ma=100 sz=800 mé=300 SN037913 - 116536

EATON
MásolásMásolás
EATON - XVTL lábazat komplett ma=100 sz=800 mé=300 SN037913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081162789

Sonepar cikkszám

SN037913

Gyártói cikkszám

116536

Gyártói típuskód

XLSPH183

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Szín:

szürke

Magasság:

110 mm

Mélység:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; XVTL lábazat komplett ma=100 sz=800 mé=300