EATON - XVTL lábazat komplett ma=100 sz=1000 mé=500 SN037918 - 116542
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - szürke
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081162840
Sonepar cikkszám
SN037918
Gyártói cikkszám
116542
Gyártói típuskód
XLSPH1105
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
110 mm
Mélység:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; XVTL lábazat komplett ma=100 sz=1000 mé=500