Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XVTL lábazat komplett ma=100 sz=1200 mé=500 SN037919 - 116543

MásolásMásolás
EATON - XVTL lábazat komplett ma=100 sz=1200 mé=500 SN037919

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1200 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 99 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081162857

Sonepar cikkszám

SN037919

Gyártói cikkszám

116543

Gyártói típuskód

XLSPH1125

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

1200 mm

Szín:

szürke

Magasság:

99 mm

Mélység:

500 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; XVTL lábazat komplett ma=100 sz=1200 mé=500