Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XVTL lábazat komplett ma=100 sz=600 mé=500 SN037916 - 116540

MásolásMásolás
EATON - XVTL lábazat komplett ma=100 sz=600 mé=500 SN037916

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081162826

Sonepar cikkszám

SN037916

Gyártói cikkszám

116540

Gyártói típuskód

XLSPH165

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Szín:

szürke

Magasság:

110 mm

Mélység:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; XVTL lábazat komplett ma=100 sz=600 mé=500