Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XVTL lábazat oldalelem kábelátvezető nyílással 100 SN037680 - 114619

EATON
MásolásMásolás
EATON - XVTL lábazat oldalelem kábelátvezető nyílással 100 SN037680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081140190

Sonepar cikkszám

SN037680

Gyártói cikkszám

114619

Gyártói típuskód

XLSPL1SO8

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

100 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

770 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

250 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; XVTL lábazat oldalelem kábelátvezető nyílással 100