EATON - XVTL lábazat oldalelem kábelátvezető nyílással 200 GT98893 - 114621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081140213
Sonepar cikkszám
GT98893
Gyártói cikkszám
114621
Gyártói típuskód
XLSPL2SO4
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
370 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
250 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; XVTL lábazat oldalelem kábelátvezető nyílással 200