EATON - XVTL mellső beépítőkészlet SN115571 - 173674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 175 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 60 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115571
Gyártói cikkszám
173674
Gyártói típuskód
XVTL-BP-W-2/20-TB
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
175 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
60 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
váz
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
XVTL mellső beépítőkészlet