Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XVTL sarokmező 2000/500/500 IP55 SN037765 - 114796

EATON
MásolásMásolás
EATON - XVTL sarokmező 2000/500/500 IP55 SN037765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081141968

Sonepar cikkszám

SN037765

Gyártói cikkszám

114796

Gyártói típuskód

XLC2055

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; XVTL sarokmező 2000/500/500