EATON - XVTL szereléssegítő teli szerelőlaphoz 400 SN037868 - 116210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 120 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081159499
Sonepar cikkszám
SN037868
Gyártói cikkszám
116210
Gyártói típuskód
XVTL-FITUP-4
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
120 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; XVTL szereléssegítő teli szerelőlaphoz 400