Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XVTL szerelőlap 3mm 1800/1200 SN037759 - 114789

EATON
MásolásMásolás
EATON - XVTL szerelőlap 3mm 1800/1200 SN037759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 28 mm

  • Szélesség - 1133 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081141890

Sonepar cikkszám

SN037759

Gyártói cikkszám

114789

Gyártói típuskód

XVTL-IC/S-12/18

Anyag:

acél

Magasság:

28 mm

Szélesség:

1133 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; XVTL szerelőlap 3mm 1800/1200