EATON - XVTL szerelőlap összekötő készlet 1400 SN037760 - 114791
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 25 mm
Szélesség - 88 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081141913
Sonepar cikkszám
SN037760
Gyártói cikkszám
114791
Gyártói típuskód
XVTL-IC-Z-14
Anyag:
acél
Magasság:
25 mm
Szélesség:
88 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; XVTL szerelőlap összekötő készlet 1400