EATON - XVTL szerelőlap összekötő készlet 1600 SN037761 - 114792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081141920
Sonepar cikkszám
SN037761
Gyártói cikkszám
114792
Gyártói típuskód
XVTL-IC-Z-16
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; XVTL szerelőlap összekötő készlet 1600