Nem visszaküldhető

EATON - XVTL szerelőlap összekötő készlet 1800 SN037762 - 114793

EATON
MásolásMásolás
EATON - XVTL szerelőlap összekötő készlet 1800 SN037762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081141937

Sonepar cikkszám

SN037762

Gyártói cikkszám

114793

Gyártói típuskód

XVTL-IC-Z-18

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; XVTL szerelőlap összekötő készlet 1800