EATON - XVTL szerelőlap összekötő készlet 2000 SN037763 - 114794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 25 mm
Szélesség - 88 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081141944
Sonepar cikkszám
SN037763
Gyártói cikkszám
114794
Gyártói típuskód
XVTL-IC-Z-20
Anyag:
acél
Magasság:
25 mm
Szélesség:
88 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; XVTL szerelőlap összekötő készlet 2000