EATON - XVTL Xboard+ hátsó beépítőkészlet 1600/1200/400-IV SN037850 - 116072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1197 mm
Magasság - 1540 mm
Mélység - 205.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081158126
Sonepar cikkszám
SN037850
Gyártói cikkszám
116072
Gyártói típuskód
XVTL-TG-1200/16/4-IVS
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1197 mm
Magasság:
1540 mm
Mélység:
205.5 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; XVTL Xboard+ hátsó beépítőkészlet 1600/1200/400-IV