EATON - XVTL Xboard+ hátsó beépítőkészlet 1600/800/400-IVS SN037848 - 116070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 797 mm
Magasság - 1540 mm
Mélység - 205.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081158102
Sonepar cikkszám
SN037848
Gyártói cikkszám
116070
Gyártói típuskód
XVTL-TG-800/16/4-IVS
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
797 mm
Magasság:
1540 mm
Mélység:
205.5 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; XVTL Xboard+ hátsó beépítőkészlet 1600/800/400-IVS