EATON - XVTL Xboard+ hátsó beépítőkészlet 2000/1200/400-IV SN037851 - 116073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1197 mm
Magasság - 1870 mm
Mélység - 205.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081158133
Sonepar cikkszám
SN037851
Gyártói cikkszám
116073
Gyártói típuskód
XVTL-TG-1200/20/4-IVS
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1197 mm
Magasság:
1870 mm
Mélység:
205.5 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; XVTL Xboard+ hátsó beépítőkészlet 2000/1200/400-IV