EATON - XVTL Xboard+ hátsó beépítőkészlet 2000/400/400-IVS SN037845 - 116057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 397 mm
Magasság - 1870 mm
Mélység - 205.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081157976
Sonepar cikkszám
SN037845
Gyártói cikkszám
116057
Gyártói típuskód
XVTL-TG-400/20/4-IVS
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
397 mm
Magasság:
1870 mm
Mélység:
205.5 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; XVTL Xboard+ hátsó beépítőkészlet 2000/400/400-IVS