EATON - XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 1600/1000-185 SN038420 - 120632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 991 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 103 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081184620
Sonepar cikkszám
SN038420
Gyártói cikkszám
120632
Gyártói típuskód
XVTL-BP-W-10/16-185
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
991 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
103 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 1600/1000-185