EATON - XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 1600/1200-185 SN038423 - 120635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 90 mm
Mélység - 1550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081184651
Sonepar cikkszám
SN038423
Gyártói cikkszám
120635
Gyártói típuskód
XVTL-BP-W-12/16-185
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
1550 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 1600/1200-185