EATON - XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 1800/600-185 SN038415 - 120627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 591 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 103 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081184576
Sonepar cikkszám
SN038415
Gyártói cikkszám
120627
Gyártói típuskód
XVTL-BP-W-6/18-185
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
591 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
103 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 1800/600-185