EATON - XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 1800/800-185 SN038418 - 120630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 791 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 103 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081184606
Sonepar cikkszám
SN038418
Gyártói cikkszám
120630
Gyártói típuskód
XVTL-BP-W-8/18-185
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
791 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
103 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 1800/800-185