EATON - XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 2000/400-185 SN038412 - 120624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 416 mm
Magasság - 1900 mm
Mélység - 103 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081184545
Sonepar cikkszám
SN038412
Gyártói cikkszám
120624
Gyártói típuskód
XVTL-BP-W-4/20-185
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
416 mm
Magasság:
1900 mm
Mélység:
103 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 2000/400-185