EATON - XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 2000/400-IVS SN037788 - 115230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 405 mm
Magasság - 1873 mm
Mélység - 65 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081146307
Sonepar cikkszám
SN037788
Gyártói cikkszám
115230
Gyártói típuskód
XVTL-IVS-4/20
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
405 mm
Magasság:
1873 mm
Mélység:
65 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 2000/400-IVS