EATON - XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 2000/600-185 SN038416 - 120628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 591 mm
Magasság - 1900 mm
Mélység - 103 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081184583
Sonepar cikkszám
SN038416
Gyártói cikkszám
120628
Gyártói típuskód
XVTL-BP-W-6/20-185
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
591 mm
Magasság:
1900 mm
Mélység:
103 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; XVTL Xboard+ mellső beépítőkészlet 2000/600-185