Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Y-D mágnesk 230VAC 22kW szerelőlapon GT05538 - 047119

EATON
MásolásMásolás
EATON - Y-D mágnesk 230VAC 22kW szerelőlapon GT05538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 22 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

586 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05538

Gyártói cikkszám

047119

Gyártói típuskód

SDAINL1M(230V50HZ,240V60H

Funkció:

csillag-delta

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; %Y-D mágnesk 230VAC 22kW szerelőlapon