Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Y-D mágnesk 400V AC 11kW szerelőlapon IP20 GT96278 - 101382

EATON
MásolásMásolás
EATON - Y-D mágnesk 400V AC 11kW szerelőlapon IP20 GT96278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 37-50 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081011254

Sonepar cikkszám

GT96278

Gyártói cikkszám

101382

Gyártói típuskód

SDAINLM22(400V50HZ)

Beállítható áramtartomány:

37-50 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Y-D mágnesk 400V AC 11kW szerelőlapon