Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Z-SC230/1S1W Impulzuskapcsoló közp. vez.-hez 1z+1v, 16A, 230VAC 265324 SY001516 - 265324

EATON
MásolásMásolás
EATON - Z-SC230/1S1W Impulzuskapcsoló közp. vez.-hez 1z+1v, 16A, 230VAC 265324 SY001516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus- központi vezérléshez

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082653248

Sonepar cikkszám

SY001516

Gyártói cikkszám

265324

Gyártói típuskód

Z-SC230/1S1W

Funkció:

mechanikus- központi vezérléshez

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1980 W

Max. fénycsőterhelés:

1020 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

60 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1820 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1150 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

10 A

Z-SC230/1S1W Impulzuskapcsoló közp. vez.-hez 1z+1v, 16A, 230VAC 265324