EATON - Zöld folyamatos LED 24VAC/DC IP66 SN044111 - 171314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081678549
Sonepar cikkszám
SN044111
Gyártói cikkszám
171314
Gyártói típuskód
SL4-L24-G
Funkció:
állandó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
43 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Zöld folyamatos LED 24VAC/DC