EATON - Zöld sorkapocstartó fedél ...-KL4-hez SN036050 - 103161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081030002
Sonepar cikkszám
SN036050
Gyártói cikkszám
103161
Gyártói típuskód
BCZ-CS-BO-KL4-V
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
150 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
zöld
RAL-szám:
6016
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Zöld sorkapocstartó fedél ...-KL4-hez